曜日別特売

フロアーファイバー ミディアム

フロアーファイバー ミディアム - 日本ENJO

フロアのホコリや軽い汚れの除去に最適です。
乾拭きでも水拭きでも使用可能です。
洗って何度でも使用可能です。
チリ・ホコリ取りにも、水の力で油汚れ落としも両方できるタイプです。

用途
屋内フロア(ラミネート・ラッカー・リノリウム・ビニール加工、木・石・大理石)のホコリ・汚れ除去に。
ホコリ除去:乾拭き用。
油汚れ:水拭き用。
トラスコ品番158-6723適合機種ENJOフロアークリーナープレート材質ポリエステル90%、ポリプロピレン10%長さ(mm)165幅(mm)460厚さ(mm)23材質/仕上ファイバー:ポリエステル85%、ポリプロピレン15%質量(g)109奥行(mm)165縦(mm)165横(mm)460アズワン品番64-8376-97繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※乾いた状態でも水で濡らしてもどちらでも使用できます
※洗濯時、柔軟材・漂白剤の使用不可。
※洗濯ネットの使用を推奨します。
※ファイバーの熱変質の恐れがあるため、乾燥機・アイロンは使用不可
※受注後キャンセル不可の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6295248850408
10,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする