曜日別特売

蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2

蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2 - EPOCA蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2 - EPOCA蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2 - EPOCA
(1件のレビュー)

スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。
霧状からジェット状に調整可能です。
耐アルカリ性に優れています(pH7~14)。(パッキン:エチレンプロピレンゴム)
耐酸性に優れています(pH1~9)。(パッキン:バイトン)

用途清掃作業用。幅(mm)227容量(mL)1500高さ(mm)288質量(g)415奥行(mm)126危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※溶剤系の液体には使用できません。(パッキン:NBR、EPDM)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629416747405.R011206-3160タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)64-8386-20
2,130
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
629416837613.R001206-3161タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)64-8386-91
2,844
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
629416997612.R001206-3162タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[RU]]64-8386-90
3,025
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62941674
2023-08-03
用途: 幅狭の箇所に洗剤投与
その他業種

今のところばっちし。ちょっとしたスプレーだとすぐに詰まったり、利かなくなったりで苦労していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする