EPOCA
蓄圧式スプレーガン EPOCA2000-K-PROF
スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。
霧状からジェット状に調整可能です。
耐酸性に優れています(pH1~9)。
用途
清掃作業用。
トラスコ品番
206-3163
セット内容
延長ノズル25cm
幅(mm)
227
材質/仕上
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[RU]]、ノズル:真鍮亜鉛メッキ
容量(mL)
1800
高さ(mm)
318
質量(g)
520
奥行(mm)
128
アズワン品番
64-8387-16
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62941708
7671.R041
¥
4,417
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください