EPOCA
スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI
耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。
広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。
液体の残量を確認できる窓付です。
ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。
用途
水溶性の液体噴霧器材として。
幅(mm)
96
材質/仕上
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)
容量(mL)
630
高さ(mm)
265
質量(g)
89
奥行(mm)
80
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※溶剤系の液体には使用できません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62941717
7605.P01
206-3150
ホワイト
64-8387-11
¥
774
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
62941726
7605.P11
206-3151
イエロー
64-8387-12
¥
774
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62941735
7605.P31
206-3153
グリーン
64-8387-13
¥
774
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62941744
7605.P21
206-3152
レッド
64-8387-14
¥
774
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62941753
7605.P41
206-3154
ブルー
64-8387-15
¥
774
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください