曜日別特売

スプレーガン EP10WS EP10WS+VELA

スプレーガン EP10WS EP10WS+VELA - EPOCAスプレーガン EP10WS EP10WS+VELA - EPOCAスプレーガン EP10WS EP10WS+VELA - EPOCAスプレーガン EP10WS EP10WS+VELA - EPOCAスプレーガン EP10WS EP10WS+VELA - EPOCA
(1件のレビュー)

耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。
広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。
液体の残量を確認できる窓付です。

用途水溶性の液体噴霧器材として。質量(g)85材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)容量(mL)630幅(mm)96奥行(mm)80高さ(mm)250危険物の類別非危険物内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629417697636.P01ホワイト
738
499
549(税込)
当日出荷
629417877636.P21グリーン
738
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
629417967636.P31レッド
738
499
549(税込)
当日出荷
629418057636.P41ブルー
738
499
549(税込)
当日出荷
629417787636.P11イエロー
738
499
549(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62941778
2022-01-04
用途: 除菌スプレーに。
建設業・工事業

プッシュした感じが滑らかでスムーズでした。形も良く、色も綺麗で気に入りました。デザイン的に置きっぱなしでも良い感じです。
作りがしっかりしていて、安心感が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする