フェルコ
マルチツール(ポケットナイフ)
軽量で、ポケットサイズのマルチツールです。
ヨーロッパ産の高品質なステンレスを使用しています。
用途
外出先や、作業現場での軽作業時に。
全長(mm)
100
材質/仕上
本体:ステンレススチール(SUS440)、赤部:ポリマー
内容量
1丁
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62941857
FELCO500
206-3901
60
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62941866
FELCO501
206-3902
60
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62941875
FELCO502
206-3903
65
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62941884
FELCO503
206-3904
80
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62941893
FELCO504
206-3907
85
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62941909
FELCO505
206-3908
105
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62941918
FELCO506
206-3909
110
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください