GROZ
エアガン
頑丈に設計された衝撃に強く耐候性のあるナイロン製ボディエアブローガンです。
5つの異なるアタッチメントを変えられる革新的なデザインです。
どちらの方向にひねっても簡単に取り換えられる機構です。
用途
一般的な清掃作業に。
トラスコ品番
195-6670
全長(mm)
255
材質/仕上
ナイロン、ポリエステル、スチール、NBR
質量(g)
350
使用空気圧力(MPa)
1.5
アズワン品番
64-8397-92
エアー取付口
NPT1/4
ノズル取付口
ワンタッチ接続
内容量
1個
注意
※ノズルはワンタッチ取付のため、付属品以外のノズルとの互換性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62941936
ABG/QR/6ST/N
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください