GROZ
メモリ付き漏斗(オイラー)
レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。
ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。
トラスコ品番
196-1129
材質/仕上
ポリプロピレン、スチール、NBR
質量(kg)
0.73
容量(mL)
2000
高さ(mm)
310
アズワン品番
64-8608-68
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62941954
MFNL/2C
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください