曜日別特売

充電式LEDワークライト 5W COB

充電式LEDワークライト 5W COB - GROZ充電式LEDワークライト 5W COB - GROZ充電式LEDワークライト 5W COB - GROZ充電式LEDワークライト 5W COB - GROZ充電式LEDワークライト 5W COB - GROZ充電式LEDワークライト 5W COB - GROZ

上部のLEDは180lm、側面のメインライトは350lmです。
180度回転するマグネットスタンド付であらゆる場所にくっ付けることが出来ます。
充電インジケーターで5段階のバッテリー残量が一目でわかります。
光量最強で3.5時間、最弱で20時間点灯します。
メモリ機能付きで、スイッチオフした時と同じ明るさで点きます。
マイクロUSB端子で充電出来ます。
上部には引っ掛けフックが付いています。

用途
両手が使いたい現場に。
車両整備など。
付属品microUSBケーブルトラスコ品番206-4805セット内容USBケーブル幅(mm)60全長(mm)185材質/仕上ABS樹脂黒×オレンジ高さ(mm)185質量(g)265奥行(mm)32充電時間2.5時間明るさ(Lm)350最大点灯時間3.5時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62941963LED/395
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする