曜日別特売

充電式LEDマグネットハンドライト

充電式LEDマグネットハンドライト - GROZ充電式LEDマグネットハンドライト - GROZ充電式LEDマグネットハンドライト - GROZ

0.5WのLEDライトが付いています。
ライトの先端にもマグネットが付いており、小さな金属を拾うことが出来ます。
ヘッド部分が伸びるため、狭い場所や暗い場所での作業に役立ちます。
下部にもマグネットが付いており、様々な場所に設置できます。
アルミボディで頑丈です。
microUSBで充電できます。

用途
狭い場所での作業に。
暗い場所での作業に。
トラスコ品番206-4812セット内容USBケーブル全長(mm)240~635質量(g)175充電時間2時間縦(mm)22横(mm)22色(本体)外径(mm)22明るさ(Lm)30照射角15照射距離(m)10最大点灯時間4時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62941988LED/132R
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする