JUTEC
耐熱保護服 袖付きエプロン
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
着脱しやすいエプロンタイプです。
用途
炉前などの作業現場に。
材質/仕上
アルミナイズドプレオックスアラミド
色
シルバー
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62942049
HSFM120KA-2-48
0.99
M
119
136
55
136
¥
135,910
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942058
HSFM120KA-2-52
1
L
120
144
57
144
¥
135,910
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942067
HSFM120KA-2-56
1.4
XL
122
152
60
152
¥
149,510
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください