JUTEC
耐熱手袋アルミナイズドアラミド
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
質量(g)
260
全長(cm)
38
材質(裏)
SEBATAN[[R上]]レザー
材質(表)
アルミナイズドプレオックスアラミド
EN388規格
1542(2003)、423444(2016)
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62942128
H115A238-W2-9
206-3513
L
10
28
64-8543-94
¥
28,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942137
H115A238-W2
206-3514
XL
10.5
31
64-8543-93
¥
28,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください