JUTEC
耐熱保護服 足カバー
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
用途
炉前などの作業現場に。
厚さ(mm)
1.0
材質/仕上
アルミナイズドプレオックスアラミド
色
シルバー
質量(g)
400
丈(cm)
35
足まわり(cm)
37
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62942189
HSGA035KA-2H-0302-41-42
206-3511
L
64-8557-90
¥
59,620
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942198
HSGA035KA-2H-0302-43-44
206-3512
LL
64-8557-91
¥
59,620
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください