Kubala
スクープバケツ
漆喰などの材料をすくうためのバケツです。
用途
左官用として。
トラスコ品番
195-6085
形状
丸形
材質/仕上
プラスチック
質量(g)
152
外径(mm)
170
アズワン品番
64-8341-50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62942329
1530
¥
740
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください