充電式グリスガン

充電式グリスガン - KWK充電式グリスガン - KWK充電式グリスガン - KWK

手軽なコードレスタイプで場所を選ばず作業が可能です。
リチウムイオンバッテリーを採用しているため電池の消費を抑え繰り返し使用することが可能です。
400gカートリッジ専用です。
充電時間:約70分
1回の充電で使用できるカートリッジ本数は約7本(無負荷の場合)

用途手差し給脂全般容量(mL)400吐出量(mL/min)78セット内容ノズル、充電器、バッテリー、ショルダーベルトトラスコ品番208-3383全長(mm)365質量(kg)2.3油槽径(Φmm)65危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62942338KBP-1-D2400
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする