プリンストン
LEDライトAttitude
(1件のレビュー)
水深100mまで使用可能です。
人間工学に基づいた設計で持ちやすくなっています。
出力モードハイスポットのみのシンプルな構造です。
全長(mm)
11.75
質量(g)
80
電源
単4形乾電池(4個)付属
保護等級
IPX8
縦(mm)
2.86
横(mm)
2.86
外径(mm)
2.86
明るさ(Lm)
250
最大点灯時間
310時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62942444
AT2BK
207-1961
黒
¥
5,770
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942435
AT2NY
207-1962
黄
¥
5,760
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください