tarifold
掲示用ファイルスタンド用ポケット
カラフルなファイルで資料を見つけやすく、管理し易いです。
部品や金具は丈夫で壊れにくいです。
デザイン性に優れ、工場やオフィスにも良く合います。
用途
工場での掲示用。
資料の掲示用。
質量(g)
555
材質/仕上
取付部分:金属、ポケット:ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法(mm)
385×250
タイプ
A4タテ型
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62942453
114000
グレー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942469
114001
ブルー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942478
114007
ブラック
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942487
114009
グリーン×2枚、ブラック×2枚、イエロー×2枚、レッド×2枚、ブルー×2枚
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください