曜日別特売

PVCマグネットフレーム(ヘッダー)

PVCマグネットフレーム(ヘッダー) - tarifoldPVCマグネットフレーム(ヘッダー) - tarifoldPVCマグネットフレーム(ヘッダー) - tarifoldPVCマグネットフレーム(ヘッダー) - tarifoldPVCマグネットフレーム(ヘッダー) - tarifoldPVCマグネットフレーム(ヘッダー) - tarifoldPVCマグネットフレーム(ヘッダー) - tarifoldPVCマグネットフレーム(ヘッダー) - tarifold

マグネットタイプで繰り返し付け替え可能です。

用途標題などの表示に。材質/仕上表面:ポリ塩化ビニル(PVC)、裏面:マグネット内容量1セット(10枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
枠の色
板面(縦×横)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62942575195201195-1788245ブルー(外寸)75×23064-8344-94
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942584195203195-1789245レッド(外寸)75×23064-8344-95
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942593195205195-1790245グリーン(外寸)75×23064-8344-96
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942609195207195-1791245ブラック(外寸)75×23064-8344-97
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942618195209195-1792245グレー(外寸)75×23064-8345-01
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942627195211195-1793306ブルー(外寸)75×31864-8345-02
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942636195213195-1794306レッド(外寸)75×31864-8345-03
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62942645195215195-1795306グリーン(外寸)75×31864-8345-12
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942654195217195-1796306ブラック(外寸)75×31864-8345-13
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942663195219195-1797306グレー(外寸)75×31864-8345-14
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942679195221195-1798433ブルー(外寸)75×44064-8345-15
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942688195223195-1799433レッド(外寸)75×44064-8345-24
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942697195225195-1800433グリーン(外寸)75×44064-8345-25
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942706195227195-1801433ブラック(外寸)75×44064-8345-26
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942715195229195-1802433グレー(外寸)75×44064-8345-27
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする