曜日別特売

PVCマグネットフレーム

PVCマグネットフレーム - tarifoldPVCマグネットフレーム - tarifoldPVCマグネットフレーム - tarifoldPVCマグネットフレーム - tarifoldPVCマグネットフレーム - tarifoldPVCマグネットフレーム - tarifold
(1件のレビュー)

マグネット式で何度でも繰り返し掲示物を取り換え可能です。

用途用紙の掲示に。材質/仕上表面:ポリ塩化ビニル(PVC)、裏面:マグネット内容量1セット(10枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
枠の色
使用可能用紙サイズ
板面(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62942724195231195-1813510ブルーA4(外寸)318×230
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
62942733195233195-1814510レッドA4(外寸)318×230
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
62942749195235195-1815510グリーンA4(外寸)318×230
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942758195237195-1816510ブラックA4(外寸)318×230
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
62942767195239195-1817510グレーA4(外寸)318×230
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
62942776195241195-1818910ブルーA3(外寸)440×318
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
62942785195243195-1819910レッドA3(外寸)440×318
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942794195245195-1820910グリーンA3(外寸)440×318
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
62942803195247195-1821910ブラックA3(外寸)440×318
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62942819195249195-1822910グレーA3(外寸)440×318
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62942794
2023-12-12
用途: 資料の掲示
製造業

掲示物のマグネットが風で外れたり、湿気で見た目が悪くなったりしていたのですが、このフレームを使用したところ風で外れることもなく、見た目も良くなりました。入れ替えもカードケースとは違い簡単に差し替えることが出来るので、購入してよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする