曜日別特売

蛍光色ボールポイント六角レンチ

蛍光色ボールポイント六角レンチ - Wiha(ビーハ/ノガ)蛍光色ボールポイント六角レンチ - Wiha(ビーハ/ノガ)蛍光色ボールポイント六角レンチ - Wiha(ビーハ/ノガ)蛍光色ボールポイント六角レンチ - Wiha(ビーハ/ノガ)蛍光色ボールポイント六角レンチ - Wiha(ビーハ/ノガ)蛍光色ボールポイント六角レンチ - Wiha(ビーハ/ノガ)蛍光色ボールポイント六角レンチ - Wiha(ビーハ/ノガ)蛍光色ボールポイント六角レンチ - Wiha(ビーハ/ノガ)

蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。
最大25°まで傾斜して作業できます。

用途六角キャップボルト用。内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
全長(mm)
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62943905369F100173モリブデンバナジウム鋼(1.5~6mm)・クロームバナジウム鋼(8~10mm)、表面処理:ニッケルメッキ2311050
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
62943914369F152モリブデンバナジウム鋼(1.5~6mm)・クロームバナジウム鋼(8~10mm)、表面処理:ニッケルメッキ911.515
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
62943923369F203モリブデンバナジウム鋼(1.5~6mm)・クロームバナジウム鋼(8~10mm)、表面処理:ニッケルメッキ1012水色18
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
62943939369F255モリブデンバナジウム鋼(1.5~6mm)・クロームバナジウム鋼(8~10mm)、表面処理:ニッケルメッキ1132.5薄緑20
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
62943948369F309モリブデンバナジウム鋼(1.5~6mm)・クロームバナジウム鋼(8~10mm)、表面処理:ニッケルメッキ128323
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
62943957369F4017モリブデンバナジウム鋼(1.5~6mm)・クロームバナジウム鋼(8~10mm)、表面処理:ニッケルメッキ142429
オープン
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
62943966369F5030モリブデンバナジウム鋼(1.5~6mm)・クロームバナジウム鋼(8~10mm)、表面処理:ニッケルメッキ163533
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
62943975369F6050モリブデンバナジウム鋼(1.5~6mm)・クロームバナジウム鋼(8~10mm)、表面処理:ニッケルメッキ184638
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
62943984369F8099モリブデンバナジウム鋼(1.5~6mm)・クロームバナジウム鋼(8~10mm)、表面処理:ニッケルメッキ206844
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62944009369RF3017モリブデンバナジウム鋼(1.5~6mm)、クロームバナジウム鋼(8~10mm)、表面処理:ニッケルメッキ128323
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
62944018369RF4030モリブデンバナジウム鋼(1.5~6mm)・クロームバナジウム鋼(8~10mm)、表面処理:ニッケルメッキ142429
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
62944027369RF5050モリブデンバナジウム鋼(1.5~6mm)・クロームバナジウム鋼(8~10mm)、表面処理:ニッケルメッキ163533
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
62944036369RF6099モリブデンバナジウム鋼(1.5~6mm)・クロームバナジウム鋼(8~10mm)、表面処理:ニッケルメッキ184638
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
62944045369RF80173モリブデンバナジウム鋼(1.5~6mm)・クロームバナジウム鋼(8~10mm)、表面処理:ニッケルメッキ206844
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
62943993369RF1009モリブデンバナジウム鋼(1.5~6mm)・クロームバナジウム鋼(8~10mm)、表面処理:ニッケルメッキ2311050
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする