曜日別特売

ミニエアニッパー

ミニエアニッパー - アインツミニエアニッパー - アインツミニエアニッパー - アインツミニエアニッパー - アインツ

刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。
用途に合わせて様々なカットに対応することができます。

幅(mm)45高さ(mm)75.9質量(g)300奥行(mm)45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62944219NW3-35R207-3330逆刃押す(Max3mm)
47,432
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
62944228NW3-35207-7628正刃引く(Max3mm)
36,652
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーニッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/468/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする