曜日別特売

ニトリル背抜き手袋エッジ 48-919

ニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 - アンセルニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 - アンセルニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 - アンセルニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 - アンセルニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 - アンセルニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 - アンセルニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 - アンセルニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。
ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。

用途
部品の組み立て作業
メンテナンス
金属加工
品質管理
厚さ(mm)1.35入数(双)1機能耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6294432548-919-7S22~277.618ポリエステルブラック/グレー/レッド13
913
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
6294434348-919-9L22~278.521ポリエステルブラック/グレー/レッド13
913
599
659(税込)
当日出荷
6294435948-919-10XL22~27921.6ポリエステルブラック/グレー/レッド13
913
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
6294433448-919-8M22~27818.8ポリエステルブラック/グレー/レッド13
913
599
659(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする