曜日別特売

不織布バッグ保冷(トート)

不織布バッグ保冷(トート) - エーワン[不織布]不織布バッグ保冷(トート) - エーワン[不織布]不織布バッグ保冷(トート) - エーワン[不織布]不織布バッグ保冷(トート) - エーワン[不織布]不織布バッグ保冷(トート) - エーワン[不織布]

アルミ表面を不織布で覆うことでカラフルでリユース性の高い保冷バッグとなっております。

用途洋菓子店でのプリンやシューアイス、水産や畜産加工品土産の持ち帰り用に。材質/仕上ポリプロピレン内容量1袋(20枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
マチ(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62944623LC0629AD200.790280
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
62944639LC0629AG200.7ダークブラウン90280
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
62944648LC0630AD201130310
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
62944657LC0630AG201ダークブラウン130310
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする