曜日別特売

UVストロングパイプ

UVストロングパイプ - エスロンUVストロングパイプ - エスロン

紫外線(UV)に強い耐候性向上樹脂を表層にコートする事で、屋外用途で抜群の耐候性を発揮します。
屋外配管での塩ビ配管への耐候性塗料が不要です。
表層に紫外線に強い耐候性向上樹脂を被覆する事で、物性保持・外観維持・長寿命化を達成しました。

用途屋外配管で金属管を使用していた配管ラインからの切替え。材質/仕上外層:耐候性向上樹脂、内層:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)60寸法L(mm)4000最高使用圧力(MPa)1.0内容量1本
注意
※メーカー標準施工を遵守してください。
※施工時はエスロン接着剤No.100S、プライマーP-810を使用してください。
※水道用配管には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
呼び径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び径(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62952655UV204S149-42851240202.726
1,660
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62952673UV404S149-42873129403.648
3,890
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62952689UV504S149-42884488504.160
5,550
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62952698UV654S149-42895780654.176
7,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62952707UV754S149-42908808755.589
10,880
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62952716UV1H4S149-4291136361006.6114
16,850
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62952664UV254S149-42861792253.132
2,520
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする