曜日別特売

樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケット

樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケット - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

テーパ付きガイドで一目で施工確認が可能です。
インコア挿入や面取りマーキングが不要です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。

用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状ソケット材質/仕上本体:青銅製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※呼び径10mm、13mmはPB・PEX兼用、呼び径16mm、20mmはPB・PEXそれぞれ専用品です。
全8種類を絞り込む
呼び径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
適合パイプ
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62944693JOQ2-F 101個10ポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)13346.524.5
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
62944709JOQ2-F 131個13ポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)16748.529
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62944718JOQ2-F 16 PEX1個16架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)28455.535.5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
62944727JOQ2-F 20 PEX1個20架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)26157.541
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
74099333JOQ2-F101セット(20個)10ポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)13346.524.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
74099349JOQ2-F131セット(20個)13ポリブテン管 JIS K 6778 J種(PB管)、架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)16748.529
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
74099358JOQ2-F16PEX1セット(15個)16架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)28455.535.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
74099367JOQ2-F20PEX1セット(10個)20架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 PN15 XM種(PE-X管)26157.541
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74099333JOQ2-F1062944693JOQ2-F 10JOQ2-F10 樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 62944693樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
74099349JOQ2-F1362944709JOQ2-F 13JOQ2-F13 樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 62944709樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
74099358JOQ2-F16PEX62944718JOQ2-F 16 PEXJOQ2-F16PEX 樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 62944718樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
74099367JOQ2-F20PEX62944727JOQ2-F 20 PEXJOQ2-F20PEX 樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 62944727樹脂管用継手Jワンクイック2 めねじ付ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする