樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプター

樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプター - クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。
管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。
接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。

用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状その他材質/仕上本体:PPS樹脂、接続部:PVC(HI)質量(g)46寸法L(mm)91寸法d1(mm)29寸法d2(mm)24適合パイプJIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※呼び径10mm、13mmはPB・PEX兼用、呼び径16mm、20mmはPB・PEXそれぞれ専用品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62944779JOQ2HI-HAD-S13XHI131個13
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
74099288JOQ2-HAD-S13XHI131セット(10個)13
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74099288JOQ2-HAD-S13XHI1362944779JOQ2HI-HAD-S13XHI13JOQ2-HAD-S13XHI13 樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプター クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 62944779樹脂管用継手Jワンクイック2 HI変換アダプタークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする