クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
VUパイプ
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
材質/仕上
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
1
寸法L(mm)
1000
内容量
1本
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
呼び径(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62945025
VU100X1M
850-6842
1.737
100
3.1
114
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
特別運賃
62945034
VU125X1M
850-6844
2.739
125
4.1
140
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
~
/
税込
¥
825
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
~
/
税込
¥
1,430
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類