クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
塩ビ用接着剤 タフダイン黄
(1件のレビュー)
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
乾きを遅くしているので、中大口径配管に適しています。
一般配管に利用できます。
用途
VP・VU(グレー色)専用。
一般配管用。
トラスコ品番
194-8969
質量(kg)
1
色
透明
容量(g)
1000
主成分
メチルエチルケトン
アズワン品番
64-8580-81
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
※メーカーの定める施工方法に沿ってお使いください。
※水道などの飲料水用管路には絶対に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62945059
KI1KG
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください