サンプラテック
アクリル真空デシケーター MB型
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。(2段まで)
用途
ガス置換環境での保管、低圧下での試験、低湿状態での保管等に
トラスコ品番
816-2510
幅(mm)
400
材質/仕上
本体:アクリル、パッキン:シリコン
質量(kg)
11
高さ(mm)
363
奥行(mm)
321
内高(mm)
200
内寸奥行(mm)
235
内寸幅(mm)
260
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
260×235×200
バルブ
2個、ノズル径Φ9mm
棚板
2枚、板厚5mm
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
400×321×363
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62952786
176
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません