サンプラテック
真空デシケーターパイプ型 PB型
360°観察可能です。
最大内径Φ570×1000Hまで製作可能です。(要見積)
用途
真空での保管・実験、ガス置換でのサンプル管理など。
トラスコ品番
816-2533
材質/仕上
本体:アクリル、パッキン:ニトリルゴム
質量(kg)
3
高さ(mm)
455
外径(mm)
258
バルブ
1個、ノズル径Φ9mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62945095
252
¥
71,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください