曜日別特売

アクリル真空デシケーター YB-1型

アクリル真空デシケーター YB-1型 - サンプラテック

オールアクリル製で視認性・気密性に優れた真空デシケーターです。
棚板の取りはずしができ、使用目的に合わせて棚板の増減ができます。

トラスコ品番149-4434幅(mm)435材質/仕上本体:アクリル、パッキン:シリコン質量(kg)16高さ(mm)380奥行(mm)331内高(mm)260内寸奥行(mm)240内寸幅(mm)220内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)220×240×260本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×331×380内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62952804177
203,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,500/税込¥9,350
北海道地方1¥8,500/税込¥9,350
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする