サンプラテック
アクリル真空デシケーター(ドレンバルブ付) UB-D型
パッケージテストにも応用可能なアクリル製の真空デシケーターです。
ドレンバルブとアジャスターフットの使用で、本体を持ち上げることなく排水ができます。
トラスコ品番
149-4438
幅(mm)
528
材質/仕上
本体:アクリル、パッキン:シリコン
質量(kg)
12
高さ(mm)
259
奥行(mm)
400
内高(mm)
120
内寸奥行(mm)
260
内寸幅(mm)
260
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
260×260×120
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
528×400×259
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62952838
16532
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません