曜日別特売

グローブボックス

グローブボックス - サンプラテック

本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量な透明アクリル製グローブボックスです。
底板はSUS製なので、重量ある装置や機器などを入れてご使用できます。
減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質/仕上
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629528472789430本体:アクリル、フレーム:アルミ、底板:ステンレス740×500×500560×420×420
367,000
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
629528562789535-1040×500×500860×420×420
386,000
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
629528652789640-1040×500×750940×420×670
419,000
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする