曜日別特売

PFAボトル GL45

PFAボトル GL45 - サンプラテック

口部はGL45に準拠しており、他社GL45キャップと相互性があります。
スタンダードタイプのPFAボトルよりも肉厚仕様にしているため本体は強固です。
強い薬剤でも安心してご使用いただけます。
酸やアルカリはもちろん、有機溶剤にも強い耐薬品性。

材質/仕上本体・キャップ:フッ素樹脂PFA乳白色タイプ口形状GL45色(フタ)口径(mm)38目盛間隔(mL)100内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6294512930703207-105350017117277
12,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
6294513830704207-1054100021024897
15,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする