曜日別特売

広口瓶 バイオプラPEボトル

広口瓶 バイオプラPEボトル - サンプラテック広口瓶 バイオプラPEボトル - サンプラテック広口瓶 バイオプラPEボトル - サンプラテック広口瓶 バイオプラPEボトル - サンプラテック
(1件のレビュー)

二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。
本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。
従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。
サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。
企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。
中栓付きです。
生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6294517430804C1箱(200個)
21,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6294518330805C1箱(100個)
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
6294519930806C1箱(100個)
23,700
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
6294520830807C1箱(50個)
14,900
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47313920308041本(100mL)
124
119
131(税込)
当日出荷
47313929308051本(250mL)
161
159
175(税込)
当日出荷
47313938308061本(500mL)
273
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
47313947308071本(1L)
343
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47313929
2024-03-13
用途: 小分けにして
東日本タイル株式会社

補修工事で外壁をクリーニングのに塩酸を小分けにして持っていくのに大変便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする