タセト
発泡漏れ検査剤リークチェック
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。
JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。
用途
空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。
成分
鉱物油、防錆剤
粘度
VG2.8(40℃)
塩水噴霧
72時間A級(JIS K 2246)
膜厚(μm)
1.5~3
臭気
低臭
防錆可能年月
(屋内)1年以上
危険物の類別
非危険物
毒劇区分
普通物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62952899
RIC-18
1缶
147-6188
¥
39,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
62948254
RIC-4
1箱(5缶)
147-6192
¥
54,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません