曜日別特売

ブラックライト ZB-365

ブラックライト ZB-365 - タセト

胸ポケットに入る小型軽量で高照度タイプです。
集光、拡散が自在なズーム機能付きです。
特殊保護フィルターにより、溶接ビードや機械加工面などの光沢面での指示模様の観察が容易です。

用途
非破壊試験に。
蛍光浸透探傷試験などに。
蛍光磁粉探傷試験に。
蛍光液漏れ試験に。
空調の冷却オイル漏れ試験に。
付着オイル等の試験に。
鉱物の検査他に。
トラスコ品番147-6183セット内容専用ケース、紫外線保護メガネ1個、充電器1個、充電用ACケーブル1本、リチウムイオン電池×2本幅(mm)34全長(mm)135高さ(mm)34質量(g)160奥行(mm)135紫外線波長(nm)365±5外径(mm)34最大点灯時間約4時間(設定による)内容量1個
注意
※光を覗き込んだり、直接目に当てないで下さい。
※保証期間はメーカー出荷日から1年間とします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62952935BRZB365
111,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする