BRZB365 ブラックライト ZB-365 タセト 62952935

ブラックライト ZB-365

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62952935 品番BRZB365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥111,700

胸ポケットに入る小型軽量で高照度タイプです。
集光、拡散が自在なズーム機能付きです。
特殊保護フィルターにより、溶接ビードや機械加工面などの光沢面での指示模様の観察が容易です。

用途
非破壊試験に。
蛍光浸透探傷試験などに。
蛍光磁粉探傷試験に。
蛍光液漏れ試験に。
空調の冷却オイル漏れ試験に。
付着オイル等の試験に。
鉱物の検査他に。
トラスコ品番147-6183 セット内容専用ケース、紫外線保護メガネ1個、充電器1個、充電用ACケーブル1本、リチウムイオン電池×2本 幅(mm)34 全長(mm)135 高さ(mm)34 質量(g)160 奥行(mm)135 紫外線波長(nm)365±5 外径(mm)34 最大点灯時間約4時間(設定による)
注意
※光を覗き込んだり、直接目に当てないで下さい。
※保証期間はメーカー出荷日から1年間とします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする