車載用PAアンプ

車載用PAアンプ - ノボル電機車載用PAアンプ - ノボル電機

車載用DCアンプです。
DC24V車用の車外放送に使えます。

色(本体)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62948437YA-415B149-0940903527089.5
13,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62948446YA-424B149-09419440560120
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
62948428YA-414B149-0939903528084
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする