曜日別特売

構内放送用 ラジオ体操・チャイム内蔵タイマー

構内放送用 ラジオ体操・チャイム内蔵タイマー - ノボル電機

曜日ごとに設定した時間に、ラジオ体操、チャイム、メロディを流せます。

用途タイマーは2曲まで選んで設定できます。トラスコ品番149-0946幅(mm)166全長(mm)330質量(kg)1.5高さ(mm)64奥行(mm)185内容量1台
注意
※トランスのないスピーカーには使用できません。
※単体での使用不可(アンプ・スピーカー必須)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62948455CT-20
89,000
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする