PANDUIT(パンドウイット)
かんたん成端モジュラープラグ ストレート型用ワイヤーキャップ
かんたん成端モジュラープラグストレート型用のワイヤーキャップです。
最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途
かんたん成端モジュラープラグストレート型用ワイヤーキャップ。
トラスコ品番
194-9186
色
黒
質量(g)
15.5
タイプ
カテゴリ5E、6、6A
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-40~75
適合ケーブル
22~26 AWGの単線または撚り線
アズワン品番
64-8468-43
プラグタイプ
RJ45
内容量
1袋(10個)
注意
※こちらはキャップのみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62948945
CPCAPBL-X
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください