PANDUIT(パンドウイット)
プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザイン
コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。
ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。
最大で16個までパドロック取り付け可能です。
用途
グループロックアウト用のボックス
トラスコ品番
195-0186
材質/仕上
ポリプロピレン
色
赤
高さ(mm)
57.2
質量(g)
367.4
縦(mm)
196.9
横(mm)
196.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31265370
PSL-1025
¥
7,340
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
62948963
PSL-1025
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください