曜日別特売

食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機

食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機 - ムラコシ食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機 - ムラコシ

超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。
100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。
使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。

用途投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。質量(kg)43電源(V)単相100出力(kW)0.75集塵容量(L)68風量(m3/min)50Hz/60Hz13騒音値(dB(A))(50/60Hz)68標準消費電力料金(円/h)20.25周波数(Hz)50/60フィルター上下各1本吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし本体寸法(mm)奥行438本体寸法(mm)高さ2052本体寸法(mm)幅808内容量1台
注意
※マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉塵や揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953005MY-75XF149-0271
490,000
299,000
328,900(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62953014MY-75XF-SUS149-0272
851,000
779,000
856,900(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする