曜日別特売

グラインダー用集じん機MYGシリーズ

グラインダー用集じん機MYGシリーズ - ムラコシグラインダー用集じん機MYGシリーズ - ムラコシグラインダー用集じん機MYGシリーズ - ムラコシ

グラインダー作業用に開発された集塵機です。
火花が出る作業の集塵ができます。
コンパクトでありながら、分離効果を高める構造により、火花や大きめの粉塵を底部に滞留させます。
※ご注意:火災が絶対に起きないわけではありませんので、消火器等の準備が必要です。
また、マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉塵や、揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。

用途グラインダー等、火花が出る作業の集塵に。周波数(Hz)50/60フィルター上袋1本ちり落とし方式なし内容量1台
注意
※燃えているものを吸引しないで下さい。
※全ての火花が出る粉じんを分離はできません。
※丸フードやダクトホースなどのオプションは別売りです。
※マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉じんや、揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
出力(kW)
集塵容量(L)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)
吸込口径(Φmm)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62953023MYG-7555単相1000.752.2106820.25985171503805
483,000
449,000
493,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62953039MYG-150130三相2002.23.7308029.71486922815970
974,000
879,000
966,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62953048MYG-200N140三相2003.73.7458449.951986912883991
1,087,000
979,000
1,076,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする