ムラコシ
コンパクト簡易集じん機UFOシリーズ
大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。
ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です
設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます
用途
粗じん用。
一般粉じん。
質量(kg)
45
周波数(Hz)
50/60
集塵容量(L)
130
フィルター
下袋1本
本体寸法(mm)奥行
655
本体寸法(mm)高さ
1259
本体寸法(mm)幅
640
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
78
吸込口径(Φmm)
98
ちり落とし方式
なし
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
出力(kW)
電源(V)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
標準消費電力料金(円/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62953057
UFO-75I
149-0346
0.75
単相100
14
20.25
¥
316,000
¥
289,000
¥
317,900
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62953066
UFO-75I2
149-0347
0.75
三相200
14
10.13
¥
331,000
¥
299,000
¥
328,900
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62953075
UFO-46
149-0348
0.46
単相100
11/13
12.42
¥
205,000
¥
199,000
¥
218,900
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62953084
UFO-75
149-0349
0.75
三相200
11/13
10.13
¥
263,000
¥
229,000
¥
251,900
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。