抜取工具

抜取工具 - リコイルジャパン

最終コイルの端から90°の位置に工具をあて、押さえながら左方向へ回すとインサートが抜けてきます。

用途インサートの抜き取り専用工具。先端フラットセット数1本内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼び寸法
ハンドル径(Φmm)
ボルトねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3126674550002206-930757M2~M108M2~M10
5,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
3126675450003206-9308103M4~M2411M4~M24
6,400
4,798
5,278(税込)
当日出荷
6294940850002206-930757M2~M108.00M2~M10
4,000
取扱い終了
6294941750003206-9308103M4~M2411.00M4~M24
4,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする