ディーゼルエンジン発電機兼用溶接機(超低騒音型) 2人溶接タイプ
定格使用率100%で4mm棒を2人同時溶接も可能なハイスペック機を発売しました。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。
溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
1人/2人溶接自動切替機能を新開発し、1人⇔2人、小⇔大電流の切替を本機まで戻って操作する手間が省けます。
用途
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
大容量三相電源も装備し、あらゆるニーズに活躍するスーパーウェルダーです。
トラスコ品番144-0511
セット内容スターターキー、サイドドアキー、ターミナルキャップ、アース棒
幅(mm)560
質量(kg)357
高さ(mm)823
奥行(mm)1410
電圧(V)三相200
タンク容量(L)37
キャスター無し
使用率(%)100
使用燃料軽油
騒音値(dB)64/66(50/60Hz)
適合溶接棒(mm)2.0~6.0(1人)、2.0~4.0(2人)
連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz 使用率50%時)
エンジンタイプクボタ D722
電流範囲(A)75~320/95~340(1人、50Hz/60Hz)、40~185/50~195(2人、50Hz/60Hz)
出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz)
NETIS番号CG-120023-VE
内容量1台
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
大容量三相電源も装備し、あらゆるニーズに活躍するスーパーウェルダーです。
注意
※受注後キャンセル不可の商品です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
電気溶接機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29