曜日別特売

パイプスクレーパー

パイプスクレーパー - 仁作パイプスクレーパー - 仁作

パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。
一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。
総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。

用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。トラスコ品番207-3329全長(mm)245材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄質量(g)150刃長(mm)105刃幅(mm)50刃厚(mm)1.2アズワン品番64-8336-57内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629498191355
3,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする