抗菌バリカルエプロン

抗菌バリカルエプロン - セキスイ抗菌バリカルエプロン - セキスイ抗菌バリカルエプロン - セキスイ抗菌バリカルエプロン - セキスイ

従来品より更に軽くて、長時間作業の負担が軽減されます。

用途食品工場・農水産・畜産などの現場に。厚さ(mm)0.2材質/仕上特殊EVAブルー幅(cm)90内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62949943HPKB-BS207-760616810564-8555-73
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62949959HPKB-BM207-760718311564-8555-72
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62949968HPKB-BL207-760822112564-8555-71
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする