TAKEX(タケナカエンジニアリング)
壁面取付ブラケット 壁面取付ブラケット
BRV-100を使用することにより、LHU-100R/Yを壁面に取り付けることができます。
用途
LHU-100R、LHU-100Y用。
トラスコ品番
201-0548
幅(mm)
145
高さ(mm)
80
質量(g)
700
タイプ
壁面取付ブラケット
奥行(mm)
187.5
内容量
1台
注意
※LHU-100RもしくはLHU-100Y用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62950056
BRV-100
¥
7,360
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください